SORMAT - Kiinnitysvanne kuumasinkitty - KVA 25x1.0 (30m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 25 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031560255
Sähkönumero
1320943
Toimittajan tuotenumero
9640056025
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
25 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
suora
Murtokuormitus:
6100 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
3
Perforaation halkaisija:
8.3 mm
Paksuus:
1 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
poikittain