SORMAT - Kipsilevyankkuri metalli - SORMAT KLA M, 100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Materiaali - teräs 
- Sisältää ruuvin - kyllä 
- Tulpan pituus - 31 mm 
- Porausreiän minimisyvyys - 9 mm 
- Maksimi kiinnitys paksuus - 12 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 100 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6416031759208
Sähkönumero
1357080
Toimittajan tuotenumero
9640075920
Tukkuerä
2000
Materiaali:
teräs
Sisältää ruuvin:
kyllä
Tulpan pituus:
31 mm
Porausreiän minimisyvyys:
9 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
12 mm
Kannan muoto:
lattapää
Ruuvin pituus:
35 mm
Ruuvit halkaisija 4,5x35 mukana rasiassa Itseporautuva metallinen kipsilevyankkuri pikakiinnityksiin. Itseporautuva metalliankkuri soveltuu yksinkertaisiin kipsilevyseiniin sekä kipsikuitulevyyn tehtäviin kiinnityksiin. Kipsikuitulevyyn tai kaksinkertaiseen kipsilevyyn asennettaessa esiporaa asennusta varten 8 mm:n reikä. KLA M -ankkuria nopeampaa kiinnitystapaa ei ole, eikä erikoistyökaluja tarvita - PZ2-ruuvinväännin riittää. Ruuvaa ankkuri levypinnan tasalle, älä kuitenkaan kiristä liikaa. Ankkurin mukana toimitetaan Ø4,5 x 35 mm kupukantaiset ZN-ruuvit.



