SORMAT - Kipsilevyankkuri - SORMAT KLA, nailon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - kyllä
Tulpan pituus - 37 mm
Porausreiän minimisyvyys - 9 mm
Maksimi kiinnitys paksuus - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031759215
Sähkönumero
1357082
Toimittajan tuotenumero
9640075921
Tukkuerä
2000
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
kyllä
Tulpan pituus:
37 mm
Porausreiän minimisyvyys:
9 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
12 mm
Kannan muoto:
lattapää
Ruuvin pituus:
35 mm
Ruuvit halkaisija 4,5x35 mukana rasiassa Itseporautuva kipsilevyankkuri pikakiinnityksiin. Itseporautuva nailonankkuri soveltuu tavallisiin yksinkertaisiin kipsilevyseiniin (ei EK) tehtäviin kiinnityksiin. KLA:ta nopeampaa kiinnitystapaa ei ole, eikä erikoistyökaluja tarvita - PZ2-ruuvinväännin riittää. Ruuvaa ankkuri levypinnan tasalle, älä kuitenkaan kiristä liikaa. Ankkurin mukana toimitetaan Ø4,5 x 35 mm kupukantaiset ZN-ruuvit.



