SORMAT - Korokepidin alumiini - KOPI Pk21 24-29mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 24...29 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031422461
Sähkönumero
1324221
Toimittajan tuotenumero
9640042246
Tukkuerä
450
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
24...29 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
Muovipinnoitettu:
ei
Putkipidin (korokepidin), alumiini.
KOPI Al on alumiinista valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin, joka on varustettu RST A2 ruuveilla. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.
KOPI Al on alumiinista valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin, joka on varustettu RST A2 ruuveilla. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.