SORMAT - Levyseinäkiinnike - GRIPPER 5, 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3...4.5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031752308
Sähkönumero
1308888
Toimittajan tuotenumero
9640075230
Tukkuerä
2000
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3...4.5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
24 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
28 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei



