SORMAT - Lyöntiankkuri ETA-hyväksytty - LA+10 sähkösinkitty M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 40 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031700545
Sähkönumero
1308855
Toimittajan tuotenumero
9640070054
Tukkuerä
50
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
40 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
12 mm
Porausreiän minimisyvyys:
43 mm
Sallittu vetolujuus:
4.8 kN
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei



