SORMAT - Lyöntiankkuri - JS+ 12 EZn kauluksella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 50 mm
Kierrekoko (metrinen) - 12
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701115
Sähkönumero
1324045
Toimittajan tuotenumero
9640070111
Tukkuerä
300
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Kierrekoko (metrinen):
12
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
15 mm
Porausreiän minimisyvyys:
54 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei



