SORMAT - Lyöntiankkuri - JS+ 16 EZn kauluksella

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Kierrekoko (metrinen):

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 65 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 16

  • Läpivientiasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031701122

Sähkönumero

1324047

Toimittajan tuotenumero

9640070112

Tukkuerä

120

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

65 mm

Kierrekoko (metrinen):

16

Läpivientiasennus:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

20 mm

Porausreiän minimisyvyys:

70 mm

Hyväksyntä:

kyllä

Itseporautua:

ei

JS+ 16 sähkösinkitty, kauluksella, M16, ETA-22/0912. Kauluksellinenlyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. ETA-hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120) Kauluksellinen lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912 ja ETA-22/0913.