SORMAT - Lyöntiankkuri - JS+ 8 EZn kauluksella


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 30 mm
Kierrekoko (metrinen) - 8
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701078
Sähkönumero
1324041
Toimittajan tuotenumero
9640070107
Tukkuerä
1200
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
30 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Porausreiän minimisyvyys:
33 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei