SORMAT - Lyöntityökalu - Lyöntityök. 2.0 M10x25 käsisuoj.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii metriselle kierteelle - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4061245097657
Sähkönumero
6400441
Toimittajan tuotenumero
9160000004
Tukkuerä
1
Sopii metriselle kierteelle:
10
2.0 lyöntityökalu M10x25, kumisella käsisuojalla, sinkitty. Sormatlyöntiankkurityypille JSR+ 10x25 (lyhyt malli M10).
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.