SORMAT - Lyöntityökalu - Työkalu 2.0 M10 no-grip


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii metriselle kierteelle - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031903496
Sähkönumero
6400448
Toimittajan tuotenumero
9160000013
Tukkuerä
1
Sopii metriselle kierteelle:
10
2.0 lyöntityökalu M10, sinkitty. Sormat lyöntiankkurityypeille J+ 10,JS+ 10 ja JE+ 10. Työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaanasennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettäväalkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.
Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.