SORMAT - Lyöntityökalu - Työkalu 2.0 M6 no-grip

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii metriselle kierteelle - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031903465

Sähkönumero

6400445

Toimittajan tuotenumero

9160000010

Tukkuerä

1

Sopii metriselle kierteelle:

6

2.0 lyöntityökalu M6, sinkitty. Sormat lyöntiankkurityypeille J+ 6, JS+6 ja JE+ 6. Työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen.Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä jatyypinmukaisia asennustyökaluja.

Ehdoton työkalu lyöntiankkurien turvalliseen ja nopeaan asennukseen. Lyöntiankkurien asennuksessa on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä ja tyypinmukaisia asennustyökaluja. Lyöntiankkureita ei voida kiristää ruuvilla tai pultilla. Improvisoidut työkalut voivat vahingoittaa kierteitä ja näin vaikeuttaa asennusta.