SORMAT - Messinkiankkuri - MSA 8 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko (metrinen):
8Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorimateriaali - messinki
Kierre - metrinen
Malli / Tyyppi - lyötävä
Ankkurointi - muu
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031722080
Sähkönumero
1356188
Toimittajan tuotenumero
9640072208
Tukkuerä
1000
Kuorimateriaali:
messinki
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
lyötävä
Ankkurointi:
muu
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
30 mm
Laipalla:
ei
Itseporautuva:
ei
Laadukas, sisäkierteinen messinkiankkuri yleiskäyttöön. Sisäkierre M8.Porareikä 10 mm. Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.



