SORMAT - Naulatulppa - LYT 6/80 UK KP 100kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Pituus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm

Reunalla:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Kiinnityspaksuus - 50 mm

  • Pituus - 80 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 40 mm

  • Tulpan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031756627

Sähkönumero

1308894

Toimittajan tuotenumero

9640075662

Tukkuerä

1000

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Kiinnityspaksuus:

50 mm

Pituus:

80 mm

Porausreiän minimisyvyys:

40 mm

Tulpan materiaali:

muovi

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Reunalla:

ei

Sisältää lyöntiruuvin:

kyllä

Naulan tyyppi:

lyöntiruuvi

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

ei

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

ei

Välikappaleasennus:

ei

Uppokantainen 80 mm pitkä tulppa + Zn naula. Porareikä 6 mm. ETA-hyväksytty tuote. Naulatulppa on nopea ja monipuolinen kiinnike kevyisiin asennuksiin mm. betoniin ja tiileen. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Hyväksytty ja CE-merkitty ETA-11/0487 betoni ja muurattu rakenne.