SORMAT - Naulatulppa - LYT 8/100 UK KP 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
8 mmPituus:
100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Kiinnityspaksuus - 60 mm
Pituus - 100 mm
Porausreiän minimisyvyys - 50 mm
Tulpan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031756641
Sähkönumero
1308897
Toimittajan tuotenumero
9640075664
Tukkuerä
1000
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Kiinnityspaksuus:
60 mm
Pituus:
100 mm
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Reunalla:
ei
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei



