SORMAT - Naulatulppa - LYT 8/60 UK KP

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Pituus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Reunalla:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Kiinnityspaksuus - 20 mm

  • Pituus - 60 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 50 mm

  • Tulpan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031756658

Sähkönumero

1308895

Toimittajan tuotenumero

9640075665

Tukkuerä

1000

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Kiinnityspaksuus:

20 mm

Pituus:

60 mm

Porausreiän minimisyvyys:

50 mm

Tulpan materiaali:

muovi

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Reunalla:

ei

Sisältää lyöntiruuvin:

kyllä

Naulan tyyppi:

lyöntiruuvi

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

ei

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

ei

Välikappaleasennus:

ei

Uppokantainen 60 mm pitkä tulppa + Zn naula. Porareikä 8 mm. ETA-hyväksytty tuote. Naulatulppa on nopea ja monipuolinen kiinnike kevyisiin asennuksiin mm. betoniin ja tiileen. Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Hyväksytty ja CE-merkitty ETA-11/0487 betoni ja muurattu rakenne.