SORMAT - Naulatulppa - LYT 8/80 UK KP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
80 mmTärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Kiinnityspaksuus - 40 mm
Pituus - 80 mm
Porausreiän minimisyvyys - 50 mm
Tulpan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031756634
Sähkönumero
1308896
Toimittajan tuotenumero
9640075663
Tukkuerä
1000
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Kiinnityspaksuus:
40 mm
Pituus:
80 mm
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Reunalla:
ei
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei



