SORMAT - Naulatulppa - NT 5X25 polypropeeni 200kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 1.2...3 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031754012
Sähkönumero
1350675
Toimittajan tuotenumero
9640075401
Tukkuerä
1000
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
1.2...3 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
25 mm
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
30 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
ei
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei