SORMAT - Ruuvitulppa - Ruuvitulppa NG 10x70 L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 6...8 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031750212
Sähkönumero
1324186
Toimittajan tuotenumero
9640075021
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
6...8 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
70 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
85 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
kyllä
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Soveltuu kipsille:
ei
Väri:
harmaa
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei