SORMAT - Umpivanne - UVAHM 15x0,5 A4 valk. 30m rll

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Perforoitu - ei
Leveys - 15 mm
Pinnan suojaus - muovipinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031567070
Sähkönumero
1320988
Toimittajan tuotenumero
9640056707
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Perforoitu:
ei
Leveys:
15 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Väri:
valkoinen
Nauhan tyyppi:
suora
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Paksuus:
0.5 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Umpivanne Monikäyttöiset vanteet sidontaan ja kiinnitykseen. Umpivanne UVAHM on rei´ittämätön A4 teräsnauha, jossa on suora reuna ja valkoinen muovitus päällä. HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.



