SORMAT - Välivanne lukittava - VKA 18 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanneKiristysalue:
18...18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoisvanne
Kiristysalue - 18...18 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 18 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139673
Sähkönumero
1324717
Toimittajan tuotenumero
9640013967
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanne
Kiristysalue:
18...18 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
18 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
32 mm
Käytetään kaarikiinnikkeissä (koko 18) kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja. Varustettu lukitusmekanismilla.



