SORMAT - Välivanne lukittava - VKA 22 L polyamidi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanneKiristysalue:
22...22 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoisvanne
Kiristysalue - 22...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 22 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139703
Sähkönumero
1310036
Toimittajan tuotenumero
9640013970
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanne
Kiristysalue:
22...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
22 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
31 mm
Käytetään kaarikiinnikkeissä (koko 22) kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja. Varustettu lukitusmekanismilla.