SORMAT - Välivanne - VKA 16-22


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoisvanne
Kiristysalue - 16...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 22 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139970
Sähkönumero
1324695
Toimittajan tuotenumero
9640013997
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kaksoisvanne
Kiristysalue:
16...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
22 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
32 mm
Välivanne kaarikiinnikekäyttöön, soveltuvat koot 16-22. Kaapeleidenväliin asennettavat välivanteet suojaavat kaapelin ulkovaippaa. Käytetään kaarikiinnikkeissä kahden kaapelin välissä suojaamaan kaapelin vaippoja