SORMAT - Vastavanne levym. - VVL 12-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
vastavanneKiristysalue:
12...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vastavanne
Kiristysalue - 12...16 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 16 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139802
Sähkönumero
1324715
Toimittajan tuotenumero
9640013980
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
vastavanne
Kiristysalue:
12...16 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
16 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
32 mm
Käytetään kaarikiinnikkeissä kaapelin ja profiilin välissä suojaamassa kaapelin vaippaa.



