SORMAT - Vastavanne lukittava - VVL 22 L polyamidi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
vastavanneKiristysalue:
22...22 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vastavanne
Kiristysalue - 22...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 22 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031139697
Sähkönumero
1310035
Toimittajan tuotenumero
9640013969
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
vastavanne
Kiristysalue:
22...22 mm
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
22 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
31 mm
Käytetään kaarikiinnikkeissä (koko 22) kaapelin ja profiilin välissä suojaamassa kaapelin vaippaa. Varustettu lukitusmekanismilla.