SORMAT - Yleistulppa - YLT 6 6X30 150kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3...4 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031752100
Sähkönumero
1350426
Toimittajan tuotenumero
9640075210
Tukkuerä
3000
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3...4 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
30 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
35 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei