SOUDAL - Liima - Soudal Cyanogel pikaliima


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
5411183077690
Sähkönumero
6004792
Toimittajan tuotenumero
116390
Tukkuerä
1
Pikaliima Soudal Cyanogel geelimäinen pikaliima 3gr.Syanoakrylaattipohjainen nopeasti kuivuva pikaliima ei-huokoisillemateriaaleille kuten puu, paperi, keramiikka, kumi, metallit, muovit,lasi, korkki, nahka ym. (ei PP, PE ja Teflon).
Soudal Cyanogel geelimäinen pikaliima 3gr. Syanoakrylaattipohjainen nopeasti kuivuva pikaliima ei-huokoisten kappaleiden liimaukseen. Soveltuu esimerkiksi materiaaleille kuten puu, paperi, keramiikka, kumi, metallit, muovit, lasi, korkki, nahka ym. (ei PP, PE ja Teflon). Käyttölämpötila -40°C- +120°C, asennuslämpötila 15-25°C.
Soudal Cyanogel geelimäinen pikaliima 3gr. Syanoakrylaattipohjainen nopeasti kuivuva pikaliima ei-huokoisten kappaleiden liimaukseen. Soveltuu esimerkiksi materiaaleille kuten puu, paperi, keramiikka, kumi, metallit, muovit, lasi, korkki, nahka ym. (ei PP, PE ja Teflon). Käyttölämpötila -40°C- +120°C, asennuslämpötila 15-25°C.