SOUDAL - Palokatkomassa - Soudacompound FR

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Palokatkomassa - Soudacompound FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa

  • Tilavuus - 14.5 kg

  • Täyttömäärä - 20000 ml

  • Pituus - 0.3 m

  • Pakkaustyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5411183164215

Sähkönumero

6004748

Toimittajan tuotenumero

146647

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palotiivistysmassa

Tilavuus:

14.5 kg

Täyttömäärä:

20000 ml

Pituus:

0.3 m

Pakkaustyyppi:

muu

Leveys:

0.45 m

Soudal - Soudacompound FR kipsipohjainen palokatkomassa. CE-merkitty,ETA-arviointi. Mahdollistaa suurten läpivientien täytöt, yhdistelmäläpiviennit erityisesti välipohjissa. Soudawrapin kanssa muoviputkien läpivienteihin. Väri valkoinen, 20L säkki. M1

Soudal - Soudacompound FR kipsipohjainen palokatkomassa. Mahdollistaa suurten läpivientien täytöt ja yhdistelmäläpiviennit, erityisesti välipohjissa. Yhdessä Soudawrapin kanssa teräs-, kupari- ja muoviputkien läpivienteihin. Hyvät äänieristysominaisuudet; 62 db 50 mm valupaksuudella. Ei kutistu eikä halkea, turpoaa asennettaessa. Väri valkoinen, pällemaalattavissa, 20L säkki. M1