SOUDAL - Paloläpivienti - Soudafoam FR Duo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - palovaahto
Tilavuus - 0.63 kg
Täyttömäärä - 380 ml
Pituus - 0.183 m
Pakkaustyyppi - purkki, tölkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SOUDAL FIRE RANGE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5411183164369
Sähkönumero
6004745
Toimittajan tuotenumero
146632
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
palovaahto
Tilavuus:
0.63 kg
Täyttömäärä:
380 ml
Pituus:
0.183 m
Pakkaustyyppi:
purkki, tölkki
Leveys:
0.063 m
Soudal - Soudafoam FR Duo palokatkovaahto. CE-merkitty, ETA-arviointi.Nopeasti kuivuva 2-komponenttivaahto, jolla tiivistää hankalatkinpaikat, erinomainen jälkilävistettävyys. Väri punainen.2-komponenttipatruuna 380ml, vaatii oman puristimen (6412017).
Soudal - Soudafoam FR Duo palokatkovaahto. Nopeasti kuivuva 2-komponenttivaahto, jolla tiivistää hankalatkin paikat ja jolla on erinomainen jälkilävistettävyys. Ensisijaisesti läpivienteihin ja varauksiin, mahdollistaa useampien kaapeleiden, kaapelinippujen tai kaapelihyllyjen paloturvalliset läpiviennit sekä erilaiset yhdistelmäläpiviennit. Maksimihalkaisijat läpivietäville materiaaleille: sähkökaapeli 80 mm, kaapeliniput 100 mm, muoviputki 50 mm, teräsputki 168,3 mm, solukumieriste 9-41,5 mm sekä suuretkin kaapelihyllyt. Väri punainen. 2-komponenttipatruuna 380ml, vaatii oman puristimen. CE-merkitty
Soudal - Soudafoam FR Duo palokatkovaahto. Nopeasti kuivuva 2-komponenttivaahto, jolla tiivistää hankalatkin paikat ja jolla on erinomainen jälkilävistettävyys. Ensisijaisesti läpivienteihin ja varauksiin, mahdollistaa useampien kaapeleiden, kaapelinippujen tai kaapelihyllyjen paloturvalliset läpiviennit sekä erilaiset yhdistelmäläpiviennit. Maksimihalkaisijat läpivietäville materiaaleille: sähkökaapeli 80 mm, kaapeliniput 100 mm, muoviputki 50 mm, teräsputki 168,3 mm, solukumieriste 9-41,5 mm sekä suuretkin kaapelihyllyt. Väri punainen. 2-komponenttipatruuna 380ml, vaatii oman puristimen. CE-merkitty


