SOUDAL - Patruunapuristin - Soudal HD skeleton gun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Taittuva kahva - ei
Patruunan volyymi - 165...310 ml
PU-vaahtopuristin - ei
Patruunan maksimihalkaisija - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183009462
Sähkönumero
6413005
Toimittajan tuotenumero
106617
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Taittuva kahva:
ei
Patruunan volyymi:
165...310 ml
PU-vaahtopuristin:
ei
Patruunan maksimihalkaisija:
50 mm
Patruunan maksimipituus:
220 mm
Patruunapuristin Soudal Heavy Duty Skeleton Gun. Erittäin voimakas jakevytkäyttöinen ammattilaisen patruunapuristin 310ml patruunoille.Soudal Dripless -toiminto vähentää valutusta ja siten nopeuttaa jahelpottaa työskentelyä.
Patruunapuristin Soudal Heavy Duty Skeleton Gun. Erittäin voimakas ja kevytkäyttöinen ammattilaisen patruunapuristin 310ml patruunoille. Soudal Dripless -toiminto vähentää valutusta ja siten nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä.
Patruunapuristin Soudal Heavy Duty Skeleton Gun. Erittäin voimakas ja kevytkäyttöinen ammattilaisen patruunapuristin 310ml patruunoille. Soudal Dripless -toiminto vähentää valutusta ja siten nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä.


