SOUDAL - Pikaliima - Soudal Adhesive 2C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
5411183115323
Sähkönumero
6004794
Toimittajan tuotenumero
135624
Tukkuerä
12
Pikaliima aktivaattorisprayllä Soudal Adhesive 2C 100gr + 400 ml.Ylivoimaisen nopea ja tarkka liimaus sekä laaja käyttöalue mm MDF,muovit, metallit, puumateriaalit, laatat, posliini, korkki, nahka,pahvit, paperit ja erilaiset kumit.
Soudal Adhesive 2C pikaliima aktivaattorisprayllä 100gr + 400 ml. Ylivoimaisen nopea ja tarkka liimaus: suihkuta aktivaattori toiseen ja pikaliima toiseen liimauspintaan, purista yhteen sekä pidä 10 sekuntia ja olet valmis. Laaja käyttöalue, sopii mm MDF, muovit, metallit, puumateriaalit, laatat, posliini, korkki, nahka, pahvit, paperit ja erilaiset kumilaadut. Käyttölämpötila -20 - +70 °C , työstölämpötila 5 °C - 35 °C.
Soudal Adhesive 2C pikaliima aktivaattorisprayllä 100gr + 400 ml. Ylivoimaisen nopea ja tarkka liimaus: suihkuta aktivaattori toiseen ja pikaliima toiseen liimauspintaan, purista yhteen sekä pidä 10 sekuntia ja olet valmis. Laaja käyttöalue, sopii mm MDF, muovit, metallit, puumateriaalit, laatat, posliini, korkki, nahka, pahvit, paperit ja erilaiset kumilaadut. Käyttölämpötila -20 - +70 °C , työstölämpötila 5 °C - 35 °C.


