SOUDAL - Tiivistemassa - Soudafix VE400-SF ankkurimassa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Konsistenssi - neste
Väri - harmaa
Tilavuus - 280 ml
Nettopaino - 550 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5411183114197
Sähkönumero
6004705
Toimittajan tuotenumero
124007
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
muu
Konsistenssi:
neste
Väri:
harmaa
Tilavuus:
280 ml
Nettopaino:
550 g
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
-10...40 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Kemiallinen ankkurimassa Soudafix VE 280-SF. Lähes hajuton2-komponenttinen vesitiivis ankkurointimassa. Asennuslämpötila -10C-40C, sopii standardi massapuristimeen. Paloluokka F120, sisältö 280ml
Kemiallinen ankkurimassa Soudafix VE 280-SF. Styreenivapaa lähes hajuton 2-komponenttinen ankkurointimassa jopa märkiin reikiin tai vedenalaisiin kiinnityksiin - vesitiivis. Asennuslämpötila -10°C-40°C, sopii standardi massapuristimeen. ETA -hyväksynnät option 1 (halkeileville betonipinnoille) ja option 7 (ehjille betonipinnoille). Paloluokka F120, sisältö 280ml
Kemiallinen ankkurimassa Soudafix VE 280-SF. Styreenivapaa lähes hajuton 2-komponenttinen ankkurointimassa jopa märkiin reikiin tai vedenalaisiin kiinnityksiin - vesitiivis. Asennuslämpötila -10°C-40°C, sopii standardi massapuristimeen. ETA -hyväksynnät option 1 (halkeileville betonipinnoille) ja option 7 (ehjille betonipinnoille). Paloluokka F120, sisältö 280ml