SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAFLEX 40 FC harmaa

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAFLEX  40 FC harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - PUR (polyuretaani)

  • Konsistenssi - neste

  • Väri - harmaa

  • Tilavuus - 310 ml

  • Nettopaino - 460 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183029309

Sähkönumero

6004782

Toimittajan tuotenumero

107870

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

PUR (polyuretaani)

Konsistenssi:

neste

Väri:

harmaa

Tilavuus:

310 ml

Nettopaino:

460 g

Liitosväli, maksimi:

30 mm

Läpinäkyvä:

ei

Työstölämpötila:

5...35 °C

Pakkaustyyppi:

patruuna

Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC harmaa. Perinteinenpolyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisäettä ulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.

Liima-/tiivistemassa Soudaflex 40 FC harmaa. Perinteinen polyuretaanipohjainen pysyvästi elastinen liimatiivistemassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -30°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Päällemaalattavissa, 310 ml tuubi.