SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL CRYSTAL

Soudal Oy
KopioiKopioi
SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL CRYSTAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - MS-polymeeri

  • Konsistenssi - neste

  • Tilavuus - 290 ml

  • Nettopaino - 380 g

  • Liitosväli, maksimi - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411183093645

Sähkönumero

6004706

Toimittajan tuotenumero

120293

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

MS-polymeeri

Konsistenssi:

neste

Tilavuus:

290 ml

Nettopaino:

380 g

Liitosväli, maksimi:

10 mm

Läpinäkyvä:

ei

Työstölämpötila:

5...35 °C

Pakkaustyyppi:

patruuna

Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All Crystal. 100% kirkas - pysyvästielastinen, homesuojattu liima-/tiivistemassa. Myrkytön pysyvästielastinen päällemaalattavissa oleva massa sisä ja ulkokäyttöön. 290 mltuubi.

Soudal Fix All Crystal. 100% kirkas - pysyvästi elastinen, homesuojattu ja elintarvikehyväksytty liima-/tiivistemassa. Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultraviolettisäteiden että pimeäkellastumisen kesto. Tarttuu myös kosteaan pintaan. Väri kristallin kirkas, päällemaalattavissa, 290 ml tuubi.