SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL HIGH TACK alum

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - MS-polymeeri
Konsistenssi - neste
Väri - muu
Tilavuus - 290 ml
Nettopaino - 450 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5411183071797
Sähkönumero
6004717
Toimittajan tuotenumero
115559
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
MS-polymeeri
Konsistenssi:
neste
Väri:
muu
Tilavuus:
290 ml
Nettopaino:
450 g
Liitosväli, maksimi:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...35 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All High Tack alumiinin harmaa (RAL9006). Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm2! Myrkytön massa sekä sisä ettäulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 290 ml tuubi. M1/EC1+
Soudal Fix All High Tack alumiinin harmaa (RAL 9006). Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm²! Täysin myrkytön päällemaalattavissa oleva MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. 290 ml tuubi. M1/EC1+.
Soudal Fix All High Tack alumiinin harmaa (RAL 9006). Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm²! Täysin myrkytön päällemaalattavissa oleva MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. 290 ml tuubi. M1/EC1+.


