SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL PRESSPACK FLEXI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - MS-polymeeri
Konsistenssi - neste
Väri - valkoinen
Tilavuus - 200 ml
Nettopaino - 430 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5411183160026
Sähkönumero
6004702
Toimittajan tuotenumero
144641
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
MS-polymeeri
Konsistenssi:
neste
Väri:
valkoinen
Tilavuus:
200 ml
Nettopaino:
430 g
Liitosväli, maksimi:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...35 °C
Pakkaustyyppi:
muu
Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All Presspack Flexi valkoinen.Elintarvikehyväksytty, homesuojattu, myrkytön, pysyvästi elastinen japäällemaalattavissa oleva massa sisä- ja ulkokäyttöön. 200 ml Presspack-tuubi, käyttö ilman työkaluja. M1/EC1+
Soudal Fix All Presspack Flexi valkoinen. Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytät ilman työkaluja. Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös Ecolabel -joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- että värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi. M1/EC1+.
Soudal Fix All Presspack Flexi valkoinen. Elintarvikehyväksytty ja homesuojattu liima-/tiivistemassa, jota käytät ilman työkaluja. Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös Ecolabel -joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- että värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Päällemaalattavissa, 200 ml Presspack -tuubi. M1/EC1+.


