SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL TURBO harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - MS-polymeeri
Konsistenssi - neste
Väri - harmaa
Tilavuus - 290 ml
Nettopaino - 520 g
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5411183120075
Sähkönumero
6004784
Toimittajan tuotenumero
124805
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
MS-polymeeri
Konsistenssi:
neste
Väri:
harmaa
Tilavuus:
290 ml
Nettopaino:
520 g
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...35 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All Turbo harmaa. Nopein -rasitettavissa jo 20 minuutin kuluttua ja loppulujuus 3 tunnissa!Myrkytön pysyvästi elastinen massa sekä sisä että ulkokäyttöön.Päällemaalattavissa, 290 ml tuubi.
Soudal Fix All Turbo harmaa. Nopein - rasitettavissa 20 minuutin kuluttua ja loppulujuus 3 tunnissa! Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Väri musta, päällemaalattavissa, 290 ml tuubi.
Soudal Fix All Turbo harmaa. Nopein - rasitettavissa 20 minuutin kuluttua ja loppulujuus 3 tunnissa! Täysin myrkytön MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. Väri musta, päällemaalattavissa, 290 ml tuubi.