SOUDAL - Tiivistemassa - Soudal MEGA PU-vaahto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PUR (polyuretaani)
Konsistenssi - neste
Väri - beige
Tilavuus - 600 ml
Nettopaino - 740 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SOUDAFOAM
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5411183048768
Sähkönumero
6004787
Toimittajan tuotenumero
112652
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
PUR (polyuretaani)
Konsistenssi:
neste
Väri:
beige
Tilavuus:
600 ml
Nettopaino:
740 g
Liitosväli, maksimi:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...30 °C
Pakkaustyyppi:
pullo
Polyuretaanivaahto Soudal MEGA. MEGA - toimii kaikissa asennoissa,laajenee nopeasti lopullisiin mittoihinsa, Genius Gun -ote mahdollistaakäytön yhdellä kädellä ja suljettavuus antaa käyttöaikaa jopa 6 viikkoa.Koko 600ml, valmista vaahtoa noin 23l.
Polyuretaanivaahto Soudal MEGA. MEGA Soudal Mega PU-vaahto on yksikomponenttinen, itselaajeneva polyuretaanivaahto, jonka ponneaineena on käytetty CFC-vapaata ponneainetta, joka on täysin vaaraton ympäristölle. Tämän ansiosta MEGAvaahto toimii kaikissa asennoissa mahdollistaen hankalimmatkin asennuskohteet. Yhdessä Soudal Genius Gun -erikoissuuttimen avulla saavutetaan 66 % suurempi tuotto kuin tavallisella pu-vaahdolla. Genius Gun -käyttöote mahdollistaa käytön yhdellä kädellä ja suljettavuus antaa käyttöaikaa jopa 6 viikkoa. Vaahdon annostelu on helpompaa ja tarkempaa, koska vaahto ei laajene kuivumisen aikana kuten tavallinen pu-vaahto - voit jatkaa asennustyötäsi nopeammin. Käyttölämpötila-alue 5°C-30°C, lämpötilankesto kuivuttuaan -40°C-90°C. Pullon koko 600 ml, väri beige, valmista vaahtoa noin 23 l.
Polyuretaanivaahto Soudal MEGA. MEGA Soudal Mega PU-vaahto on yksikomponenttinen, itselaajeneva polyuretaanivaahto, jonka ponneaineena on käytetty CFC-vapaata ponneainetta, joka on täysin vaaraton ympäristölle. Tämän ansiosta MEGAvaahto toimii kaikissa asennoissa mahdollistaen hankalimmatkin asennuskohteet. Yhdessä Soudal Genius Gun -erikoissuuttimen avulla saavutetaan 66 % suurempi tuotto kuin tavallisella pu-vaahdolla. Genius Gun -käyttöote mahdollistaa käytön yhdellä kädellä ja suljettavuus antaa käyttöaikaa jopa 6 viikkoa. Vaahdon annostelu on helpompaa ja tarkempaa, koska vaahto ei laajene kuivumisen aikana kuten tavallinen pu-vaahto - voit jatkaa asennustyötäsi nopeammin. Käyttölämpötila-alue 5°C-30°C, lämpötilankesto kuivuttuaan -40°C-90°C. Pullon koko 600 ml, väri beige, valmista vaahtoa noin 23 l.


