SOUDAL - Tiivistemassa - Soudal Soudafoam Genius -18C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PUR (polyuretaani)
Konsistenssi - neste
Väri - beige
Tilavuus - 750 ml
Nettopaino - 900 g
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SOUDAFOAM
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5411183166950
Sähkönumero
6004786
Toimittajan tuotenumero
152109
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
PUR (polyuretaani)
Konsistenssi:
neste
Väri:
beige
Tilavuus:
750 ml
Nettopaino:
900 g
Liitosväli, maksimi:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
-18...35 °C
Pakkaustyyppi:
pullo
Polyuretaanivaahto Soudafoam Genius -18C. Laatuvaahto ympärivuotiseenkäyttöön. Genius Gun -ote mahdollistaa käytön yhdellä kädellä jasuljettavuus antaa käyttöaikaa jopa 6 viikkoa. Pullon koko 750 ml,valmista vaahtoa noin 35 l. M1
Polyuretaanivaahto Soudafoam Genius -18°C. Laatuvaahto ympärivuotiseen käyttöön, käyttölämpötila-alue -18°C-35°C. Nerokas Genius Gun -käyttöote mahdollistaa käytön yhdellä kädellä - käytät kuten pistoolivaahtoa, mutta et maksa pistoolista tai käytä aikaasi pistoolin puhdistamiseen. Ensimmäinen aidosti ei-kertakäyttöinen pillivaahto, suljettavissa korkissa olevalla suljintulpalla ja suljettavuus antaa käyttöaikaa jopa 6 viikkoa. Pullon koko 750 ml, väri beige, valmista vaahtoa noin 35 l. M1
Polyuretaanivaahto Soudafoam Genius -18°C. Laatuvaahto ympärivuotiseen käyttöön, käyttölämpötila-alue -18°C-35°C. Nerokas Genius Gun -käyttöote mahdollistaa käytön yhdellä kädellä - käytät kuten pistoolivaahtoa, mutta et maksa pistoolista tai käytä aikaasi pistoolin puhdistamiseen. Ensimmäinen aidosti ei-kertakäyttöinen pillivaahto, suljettavissa korkissa olevalla suljintulpalla ja suljettavuus antaa käyttöaikaa jopa 6 viikkoa. Pullon koko 750 ml, väri beige, valmista vaahtoa noin 35 l. M1


