SOUDAL - Tiivistemassa - Soudal vapourseal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylipohjainen
Konsistenssi - neste
Väri - sininen
Tilavuus - 310 ml
Nettopaino - 400 g
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VAPOURSEAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5411183105126
Sähkönumero
6004788
Toimittajan tuotenumero
122391
Tukkuerä
15
Malli / Tyyppi:
akryylipohjainen
Konsistenssi:
neste
Väri:
sininen
Tilavuus:
310 ml
Nettopaino:
400 g
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...50 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Höyrynsulkuliima Soudal Vapourseal. Vapoursealin ansiosta vältythöyrynsulun reiittämiseltä. Takaa ilma- ja höyrytiiviit liitokset DIN4108-7 ja NBN EN13829 mukaisesti. Väri sininen, tuubi 310 ml.
Höyrynsulkuliima Soudal Vapourseal. Liimaamalla vältytään muovien ja papereiden rei'ittämiseltä, joka heikentää höyrynsulkuominaisuuksia.Tarttuu kaikkiin höyrynsulkumuovimateriaaleihin (myös kierrätysmuoveihin), tiileen, pahviin, kipsiin, betoniin, puuhun sekä monille muille rakennusmateriaaleille, niin kosteille kuin huokoisillekin pinnoille. Pysyvästi elastinen, ei valu pystysuorilta pinnoilta eikä vaadi primeriä. Takaa ilma- ja höyrytiiviit liitokset DIN4108-7 ja NBN EN13829 mukaisesti. Kestää UV-säteilyä, väri sininen, tuubi 310 ml.
Höyrynsulkuliima Soudal Vapourseal. Liimaamalla vältytään muovien ja papereiden rei'ittämiseltä, joka heikentää höyrynsulkuominaisuuksia.Tarttuu kaikkiin höyrynsulkumuovimateriaaleihin (myös kierrätysmuoveihin), tiileen, pahviin, kipsiin, betoniin, puuhun sekä monille muille rakennusmateriaaleille, niin kosteille kuin huokoisillekin pinnoille. Pysyvästi elastinen, ei valu pystysuorilta pinnoilta eikä vaadi primeriä. Takaa ilma- ja höyrytiiviit liitokset DIN4108-7 ja NBN EN13829 mukaisesti. Kestää UV-säteilyä, väri sininen, tuubi 310 ml.


