SPELSBERG - Asennuskotelo PS - TK PS 3625-11-to Asennuskotelo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
361 mmKorkeus:
254 mmSyvyys:
111 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 361 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 254 mm
Syvyys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902150397
Sähkönumero
3429837
Toimittajan tuotenumero
11101201
Tukkuerä
3
Väri:
harmaa
Leveys:
361 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
254 mm
Syvyys:
111 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:
20.2 W
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei