SPELSBERG - Asennuskotelo PS - TK PS 97-8-o Asennuskotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
94 mmKorkeus:
65 mmSyvyys:
81 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 94 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 65 mm
Syvyys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902150205
Sähkönumero
3428814
Toimittajan tuotenumero
11090201
Tukkuerä
15
Väri:
harmaa
Leveys:
94 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
81 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:
2.9 W
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Tyhjä kotelo IP66, kotelo ja kansi: Polystyreeni, harmaa, vastaava kuin RAL 7035



