SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPR 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902644292
Sähkönumero
3429422
Toimittajan tuotenumero
72201301
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Asennuslevy GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis.kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- jamerkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm, GEOS-S3030-18-22:lle
GEOS-S EPR 3030
Mitat: 231 x 231 x 4 mm
E-numero: 3429422
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 3030-18/-22:lle
GEOS-S EPR 3030
Mitat: 231 x 231 x 4 mm
E-numero: 3429422
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 3030-18/-22:lle



