SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35/15-250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto - pyöreä aukko
Materiaali - teräs
Pituus - 250 mm
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902640225
Sähkönumero
3429446
Toimittajan tuotenumero
72003601
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto:
pyöreä aukko
Materiaali:
teräs
Pituus:
250 mm
Korkeus:
15 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Porausreiän keskitetty etäisyys:
165 mm
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35mm,korkeus 7,5 ja15mm, sis.kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennusasennuspidikkeillä eri korkeuksiin,GEOS-L-S 3030:lle,GEOS-L-S 3040:lle,GEOS-S 4030:lle, pituus 250 mm, korkeus 15 mm
GEOS NS35/15-250 Mitat: 35 x 250 x 15 mm
E-numero: 3429446
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin GEOS-L/-S 3030:lle, GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-S 4030:lle, pituus 250 mm, korkeus 15 mm
GEOS NS35/15-250 Mitat: 35 x 250 x 15 mm
E-numero: 3429446
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin GEOS-L/-S 3030:lle, GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-S 4030:lle, pituus 250 mm, korkeus 15 mm




