SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35/15-327

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm

  • Aukon muoto - pyöreä aukko

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 327 mm

  • Korkeus - 15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902640317

Sähkönumero

3429449

Toimittajan tuotenumero

72003901

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/15 mm

Aukon muoto:

pyöreä aukko

Materiaali:

teräs

Pituus:

327 mm

Korkeus:

15 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

DIN-normin EN 60715 mukainen standardikisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, GEOS-L-S 4050(keskimmäinen asento), asennus asennuspidikkeillä ei mahdollista, Pituus327 mm, korkeus 15 mm

GEOS NS35/15-327
Mitat: 35 x 327 x 15 mm
E-numero: 3429449
DIN-normin EN 60715 mukainen standardikisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, GEOS-L/-S 4050 (keskimmäinen asento), asennus asennuspidikkeillä ei mahdollista Pituus 327 mm, korkeus 15 mm