SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35/15-350

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm

  • Aukon muoto - pyöreä aukko

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 350 mm

  • Korkeus - 15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902640256

Sähkönumero

3429447

Toimittajan tuotenumero

72003701

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/15 mm

Aukon muoto:

pyöreä aukko

Materiaali:

teräs

Pituus:

350 mm

Korkeus:

15 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Porausreiän keskitetty etäisyys:

265 mm

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35mm, korkeus 7,5 ja15mm, sis.kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennusasennuspidikkeillä eri korkeuksiin,GEOS-L/-S 3040:lle,GEOS-L/-S 4050:lle,GEOS-S 5040:lle, pituus 350mm, korkeus 15mm

GEOS NS35/15-350
Mitat: 35 x 350 x 15 mm
E-numero: 3429447
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 350 mm, korkeus 15 mm