SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35/15-450


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto - pyöreä aukko
Materiaali - teräs
Pituus - 450 mm
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902640287
Sähkönumero
3429448
Toimittajan tuotenumero
72003801
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/15 mm
Aukon muoto:
pyöreä aukko
Materiaali:
teräs
Pituus:
450 mm
Korkeus:
15 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Porausreiän keskitetty etäisyys:
350 mm
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35mm, korkeus 7,5 ja15mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennusasennuspidikkeillä eri korkeuksiin, GEOS-L/-S 4050:lle,GEOS-S 5040:lle,pituus 450mm, korkeus15 mm
GEOS NS35/15-450
Mitat: 35 x 450 x 15 mm
E-numero: 3429448
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 450 mm, korkeus 15 mm
GEOS NS35/15-450
Mitat: 35 x 450 x 15 mm
E-numero: 3429448
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 450 mm, korkeus 15 mm