SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35-200

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 200 mm

  • Korkeus - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902646722

Sähkönumero

3429443

Toimittajan tuotenumero

72008101

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

200 mm

Korkeus:

7.5 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOSasennuspidikkeeseen MHU, GEOS-L-S 3030:lle, GEOS-L-S 3040:lle, pituus200 mm, korkeus 7,5 mm

GEOS NS35-200
Mitat: 35 x 200 x 7,5 mm
E-numero: 3429443
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOS asennuspidikkeeseen MHU GEOS-L/-S 3030:lle, GEOS-L/-S 3040:lle, pituus 200 mm, korkeus 7,5 mm