SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35-300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 300 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902646753
Sähkönumero
3429444
Toimittajan tuotenumero
72008201
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
300 mm
Korkeus:
7.5 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOSasennuspidikkeeseen MHU, GEOS-L-S 3040:lle, GEOS-L-S 4050:lle, pituus300 mm, korkeus 7,5 mm
GEOS NS35-300
Mitat: 35 x 300 x 7,5 mm
E-numero: 3429444
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOS asennuspidikkeeseen MHU GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-L/-S 4050:lle, pituus 300 mm, korkeus 7,5 mm
GEOS NS35-300
Mitat: 35 x 300 x 7,5 mm
E-numero: 3429444
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOS asennuspidikkeeseen MHU GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-L/-S 4050:lle, pituus 300 mm, korkeus 7,5 mm




