SPELSBERG - DIN-kisko - GEOS NS35-400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 400 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902646784
Sähkönumero
3429445
Toimittajan tuotenumero
72008301
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
400 mm
Korkeus:
7.5 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOSasennuspidikkeeseen MHU, GEOS 4050:lle, pituus 200 mm, korkeus 7,5 mm
GEOS NS35-400
Mitat: 35 x 400 x 7,5 mm
E-numero: 3429445
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOS asennuspidikkeeseen MHU GEOS 4050:lle, pituus 200 mm, korkeus 7,5 mm
GEOS NS35-400
Mitat: 35 x 400 x 7,5 mm
E-numero: 3429445
DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, asennus GEOS asennuspidikkeeseen MHU GEOS 4050:lle, pituus 200 mm, korkeus 7,5 mm




